TRACON - Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor natúr dob 2,4/1,2mm POLIOLEFIN SN033442 - ZS024N-D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 2.4 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 1.2 mm
Szín - egyéb
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151238
Sonepar cikkszám
SN033442
Gyártói cikkszám
ZS024N-D
Gyártói típuskód
ZS024N-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
2.4 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
1.2 mm
Szín:
egyéb
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
200 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
0.43 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
3/32 coll
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor natúr dob 2,4/1,2mm POLIOLEFIN