TRACON - Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor piros dob 1,6/0,8mm POLIOLEFIN SN033436 - ZS016P-D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 1.6 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 0.8 mm
Szín - piros
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151177
Sonepar cikkszám
SN033436
Gyártói cikkszám
ZS016P-D
Gyártói típuskód
ZS016P-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
1.6 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
0.8 mm
Szín:
piros
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
200 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
0.45 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
1/16 coll
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor piros dob 1,6/0,8mm POLIOLEFIN