TRACON - Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, lila 9,5/4,8mm, POLIOLEFIN SX078057 - ZS095LIL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 9.5 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 4.8 mm
Szín - lila/ibolya
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374194365
Sonepar cikkszám
SX078057
Gyártói cikkszám
ZS095LIL
Gyártói típuskód
ZS095LIL
Belső átmérő zsugorodás előtt:
9.5 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
4.8 mm
Szín:
lila/ibolya
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
1 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
0.56 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, lila 9,5/4,8mm, POLIOLEFIN