TRACON - Zsugorcső, vékonyfalú, 3:1zsugorodás, gyantás, fekete, dobon 6/2mm, POLIOLEFIN SX078062 - ZSVR60-D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 6 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 2 mm
Szín - fekete
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374214254
Sonepar cikkszám
SX078062
Gyártói cikkszám
ZSVR60-D
Gyártói típuskód
ZSVR60-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
6 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
2 mm
Szín:
fekete
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
3:1
Belső ragasztóval:
Igen
Hosszúság:
100 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
1 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Zsugorcső, vékonyfalú, 3:1zsugorodás, gyantás, fekete, dobon 6/2mm, POLIOLEFIN