Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Ácskalapács 450g kovácsolt acél üvegszálas nyéllel SN183753 - 0001610005

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Ácskalapács 450g kovácsolt acél üvegszálas nyéllel SN183753

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - léckalapács

  • Szár anyaga - GFK

  • Fej súlya - 460 g

  • Hosszúság - 340 mm

  • Csúcsátmérő/csúcsszélesség - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268400163

Sonepar cikkszám

SN183753

Gyártói cikkszám

0001610005

Gyártói típuskód

0001610005

Kivitel:

léckalapács

Szár anyaga:

GFK

Fej súlya:

460 g

Hosszúság:

340 mm

Csúcsátmérő/csúcsszélesség:

50 mm

Fej anyaga:

acél

Mágneses:

Nem

Antimágneses:

Nem

Visszaütésmentes:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Cserélhető csúcs:

Nem

Teljes súly:

725 g

Szeghúzóval:

Igen

Nyélvédővel:

Nem

Szögtartóval:

Nem

Ácskalapács 450g kovácsolt acél üvegszálas nyéllel