TRADEFORCE - Derékszög alumínium 300mm SN184395 - 0021110001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - alumínium
Mérési skálával - Igen
Sarokillesztéssel - Igen
Hosszú szár hossza - 300 mm
Ütközési ponttal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268400699
Sonepar cikkszám
SN184395
Gyártói cikkszám
0021110001
Gyártói típuskód
0021110001
Anyag:
alumínium
Mérési skálával:
Igen
Sarokillesztéssel:
Igen
Hosszú szár hossza:
300 mm
Ütközési ponttal:
Nem
Rövid szár hossza:
175 mm
Pengeszélesség:
40 mm
Derékszög alumínium 300mm