TRADEFORCE - Elem 9V 6LR61 alkáli (10db/cs) TRADEFORCE SN184547 - 0003560024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - blokk
Névleges feszültség - 9 V
Kapacitás - 640 mAh
IEC-jelölés - 6 LR 61
Cellák száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7630268403461
Sonepar cikkszám
SN184547
Gyártói cikkszám
0003560024
Gyártói típuskód
0003560024
Méretjelölés:
blokk
Névleges feszültség:
9 V
Kapacitás:
640 mAh
IEC-jelölés:
6 LR 61
Cellák száma:
8
Kivitel:
alkáli-mangán
Hosszúság:
24.5 mm
Magasság beleértve a pólusokat is:
46.5 mm
Szélesség:
15.5 mm
Súly:
44.5 g
Elem 9V 6LR61 alkáli (10db/cs) TRADEFORCE