TRADEFORCE - Gipszkarton fűrész 8 fog/hüvelyk 165mm SN183743 - 0001700004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lapfűrész
Típus - dekopírfűrész
Fűrészlap hossza - 165 mm
Fűrészlap - egyoldalas
Húzófűrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268401429
Sonepar cikkszám
SN183743
Gyártói cikkszám
0001700004
Gyártói típuskód
0001700004
Kivitel:
lapfűrész
Típus:
dekopírfűrész
Fűrészlap hossza:
165 mm
Fűrészlap:
egyoldalas
Húzófűrész:
Nem
Fogak száma coll-onként:
8
Fűrészlap cserélhető:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz használható:
Igen
Acélhoz használható:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Alumíniumhoz használható:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Gipszkarton fűrész 8 fog/hüvelyk 165mm