Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Jelölő ceruza Tradeforce SN183687 - 0021230001

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - egyéb

  • Betét mérete - 2.78 mm

  • Hosszúság - 124.5 mm

  • Radírral - Nem

  • Cserélhető betét - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268415075

Sonepar cikkszám

SN183687

Gyártói cikkszám

0021230001

Gyártói típuskód

0021230001

Forma:

egyéb

Betét mérete:

2.78 mm

Hosszúság:

124.5 mm

Radírral:

Nem

Cserélhető betét:

Igen

Keménységi fok:

2B

Négyszögletes akna:

Nem

Csiptetővel:

Igen

Csúszásgátló markolat:

Nem

Szín:

szürke

Keménység jellege:

közepes

Jelölő ceruza Tradeforce