TRADEFORCE - Kábelcsupaszító többfunkciós (8-13mm külső ármérőjű kábelhez, 0.5-6mm2 keresztmetszetű vezetékekhez) SN184460 - 0021090011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 150 mm
Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 0.5-6 mm2
Csupaszítási tartomány átmérője - 8-13 mm
Csupaszítás hossza állítható - Nem
Állítható horonymélység - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268415532
Sonepar cikkszám
SN184460
Gyártói cikkszám
0021090011
Gyártói típuskód
0021090011
Hosszúság:
150 mm
Csupaszítási tartomány keresztmetszete:
0.5-6 mm2
Csupaszítási tartomány átmérője:
8-13 mm
Csupaszítás hossza állítható:
Nem
Állítható horonymélység:
Nem
Önbeálló:
Nem
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Vezetékvágóval:
Igen
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú bevonata:
nélkül
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
Felület:
kezeletlen
Felületkezelés:
kezeletlen
ESD-vizsgált:
Nem
Súly:
73 g