TRADEFORCE - Kábelkötegelő talp, 28X28 mm, fekete, négyirányú, öntapadós, TRADEFORCE SN148343 - 0004490004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 28 mm
Szélesség - 28 mm
Rögzítés módja - öntapadós
Magasság - 6.5 mm
Kábelkötöző szélességig - 5.2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268403454
Sonepar cikkszám
SN148343
Gyártói cikkszám
0004490004
Gyártói típuskód
LH-MP-30-1-B
Hosszúság:
28 mm
Szélesség:
28 mm
Rögzítés módja:
öntapadós
Magasság:
6.5 mm
Kábelkötöző szélességig:
5.2 mm
Szín:
fekete
Rögzítőlyuk átmérője:
5.7 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-85 °C
Kábelkötegelő talp, 28X28 mm, fekete, négyirányú, öntapadós, TRADEFORCE