Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - kábelvágó fogó 60 mm kábelátmérőig racsnis SN183766 - 0001420002

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Teljes hossz:

350 mm

Specifikációk

  • Kivitelezés / üzemeltetés - racsnis kivitelezés mechanikus

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 60 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 500 mm2

  • Teljes hossz - 350 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268408725

Sonepar cikkszám

SN183766

Gyártói cikkszám

0001420002

Gyártói típuskód

0001420002

Kivitelezés / üzemeltetés:

racsnis kivitelezés mechanikus

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

60 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

500 mm2

Teljes hossz:

350 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Nem

Alkalmas acéldróttal való átfonásra:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Fogantyú kivitel:

1-komponensek

kábelvágó fogó 60 mm kábelátmérőig racsnis