TRADEFORCE - kétoldalú öntapadó IXPE hab 19x1mm/25m RoHS 0°C-60°C fehér SN183768 - 0001280128
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fehér
Szélesség - 19 mm
Anyag - szivacs
Kétoldalas - Igen
Vastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268410490
Sonepar cikkszám
SN183768
Gyártói cikkszám
0001280128
Gyártói típuskód
0001280128
Szín:
fehér
Szélesség:
19 mm
Anyag:
szivacs
Kétoldalas:
Igen
Vastagság:
1 mm
Hosszúság:
25 m
UV-fény álló:
Nem
Áttetsző:
Nem
Vulkanizáló:
Nem
Szigetelő:
Nem
Hőállóság:
0-60 °C
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Utánvilágító:
Nem
Önkioltó:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Mágneses:
Nem
kétoldalú öntapadó IXPE hab 19x1mm/25m RoHS 0°C-60°C fehér