TRADEFORCE - Kinyomópisztoly ipari kétsebességes Tradeforce SN183685 - 0021630002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Fogantyú felhajtható - Nem
PU-hab-pisztoly - Nem
Utáncsepegés zár - Igen
Max. kazetta átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268402730
Sonepar cikkszám
SN183685
Gyártói cikkszám
0021630002
Gyártói típuskód
0021630002
Anyag:
fém
Fogantyú felhajtható:
Nem
PU-hab-pisztoly:
Nem
Utáncsepegés zár:
Igen
Max. kazetta átmérő:
50 mm
Max. kazetta hossz:
230 mm
Fokozatok száma:
2
Kinyomópisztoly ipari kétsebességes Tradeforce