TRADEFORCE - Kötegelő 100 x 2.5mm fekete UV-stabil kivitel TRADEFORCE SN148334 - 0000460027
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 100 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 0.95 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268401108
Sonepar cikkszám
SN148334
Gyártói cikkszám
0000460027
Gyártói típuskód
LH-M-100-4-B
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
100 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
0.95 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-20-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
20.5-3 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2