Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Kötegelő 200 x 3.6mm fekete UV-stabil kivitel TRADEFORCE SN148335

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Kötegelő  200 x  3.6mm fekete UV-stabil kivitel TRADEFORCE SN148335

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Szalagvastagság - 1.15 mm

  • Kötegátmérő - 52.5-3.5 mm

  • Min. szakítószilárdság - 180 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268401214

Sonepar cikkszám

SN148335

Gyártói cikkszám

0000460031

Gyártói típuskód

LH-I-200-8-B

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Szalagvastagság:

1.15 mm

Kötegátmérő:

52.5-3.5 mm

Min. szakítószilárdság:

180 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-20-85 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kötegelő 200 x 3.6mm fekete UV-stabil kivitel TRADEFORCE