TRADEFORCE - Kötegelő 200 x 4.6mm natúr TRADEFORCE SN148342 - 0000460048
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fehér
Szalagvastagság - 1.3 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268401252
Sonepar cikkszám
SN148342
Gyártói cikkszám
0000460048
Gyártói típuskód
LH-S-200-8-N
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fehér
Szalagvastagság:
1.3 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
230 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-20-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
49.5-3.5 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2