TRADEFORCE - Kötegelő duplafejű 180x8,6mm fekete 100db/cs SN184482 - 0000460137
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 8.6 mm
Szalaghosszúság - 180 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 1.9 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268407230
Sonepar cikkszám
SN184482
Gyártói cikkszám
0000460137
Gyártói típuskód
0000460137
Szalagszélesség:
8.6 mm
Szalaghosszúság:
180 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
1.9 mm
Szalagzár:
dupla zárófej
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
400 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-20-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb