TRADEFORCE - Laposvéső 26x300mm SN184497 - 0001460001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vágás szélessége - 26 mm
Hosszúság - 305 mm
Vágás formája - lapos
Anyag - króm vanádium acél
Szár alakja - nyolcszögű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268400057
Sonepar cikkszám
SN184497
Gyártói cikkszám
0001460001
Gyártói típuskód
0001460001
Vágás szélessége:
26 mm
Hosszúság:
305 mm
Vágás formája:
lapos
Anyag:
króm vanádium acél
Szár alakja:
nyolcszögű
Kézvédelemmel:
Igen
Szárszélesség:
30 mm
Szármagasság:
300 mm
Felület:
egyéb
Laposvéső 26x300mm