Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Led elemlámpa alumínium 280lm 100m 2xAAA IPx4 IK07 SN184498 - 0009870009

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - rúdlámpa

  • Feltölthető - Nem

  • Elem fajtája - Mini

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Teljes súly - 43 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268414450

Sonepar cikkszám

SN184498

Gyártói cikkszám

0009870009

Gyártói típuskód

0009870009

Kivitel:

rúdlámpa

Feltölthető:

Nem

Elem fajtája:

Mini

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Teljes súly:

43 g

Ház színe:

fekete

Elemet tartalmazza:

Igen

Védettség:

IPX4

Hosszúság:

139 mm

Anyag:

alumínium

Elemek száma:

2

Fényforrással:

Igen

Fényáram:

33-280 lm

Led elemlámpa alumínium 280lm 100m 2xAAA IPx4 IK07