Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Lépcsős fúró 4-39mm nagy sebességű 6542-es acélból alumínium/réz/sárgaréz/acél/műanyag/fa fúrásához SN183752 - 0001620001

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fúrófokozatok száma - 13

  • Mértékegység - mm

  • Min. furatátmérő - 4 mm

  • Max. furatátmérő - 39 mm

  • Max. lemezvastagság - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268408862

Sonepar cikkszám

SN183752

Gyártói cikkszám

0001620001

Gyártói típuskód

0001620001

Fúrófokozatok száma:

13

Mértékegység:

mm

Min. furatátmérő:

4 mm

Max. furatátmérő:

39 mm

Max. lemezvastagság:

3 mm

Vágóél anyaga:

HSS

Vágási irány:

jobbra

Élek száma:

13

Kemény fém kivitel:

Igen

Éltörővel:

Igen

Hűtőcsatornával:

Nem

Spirálhorony:

Nem

Központosító hegy:

Igen

Cserélhető központosító hegy:

Nem

Szárátmérő:

10 mm

Lépcsős fúró 4-39mm nagy sebességű 6542-es acélból alumínium/réz/sárgaréz/acél/műanyag/fa fúrásához