TRADEFORCE - Lépcsős fúró készlet 4-12mm, 4-20mm, 4-30mm extra erős 6542-es acélból 3db-os alumínium/réz/sárgaréz/acél/műanyag/fa fúrásához SN183664
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mértékegység - mm
Min. furatátmérő - 4 mm
Max. furatátmérő - 30 mm
Max. lemezvastagság - 3 mm
Kemény fém kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268412050
Sonepar cikkszám
SN183664
Gyártói cikkszám
0043240001
Gyártói típuskód
0043240001
Mértékegység:
mm
Min. furatátmérő:
4 mm
Max. furatátmérő:
30 mm
Max. lemezvastagság:
3 mm
Kemény fém kivitel:
Igen
Éltörővel:
Igen
Spirálhorony:
Nem
Cserélhető központosító hegy:
Nem
Lépcsős fúró készlet 4-12mm, 4-20mm, 4-30mm extra erős 6542-es acélból 3db-os alumínium/réz/sárgaréz/acél/műanyag/fa fúrásához