TRADEFORCE - Mérőszalag 3m TRADEFORCE SN183684 - 0021740006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 3 m
Szalagszélesség - 16 mm
Anyag - acél
Kétoldalas - Igen
Mágneses - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268402556
Sonepar cikkszám
SN183684
Gyártói cikkszám
0021740006
Gyártói típuskód
0021740006
Hosszúság:
3 m
Szalagszélesség:
16 mm
Anyag:
acél
Kétoldalas:
Igen
Mágneses:
Igen
Automata feltekercselés:
Igen
Metrikus osztás:
Igen
Imperial osztás:
Nem
Digitális kijelző:
Nem
Fékkel:
Igen
Súly:
123 g
Mérőszalag 3m TRADEFORCE