Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Multiméter kompakt méretű SN184505 - 0000690004

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Max. feszültségmérési-tartomány AC - 600 V

  • Max. árammérési-tartomány AC - 0.2 A

  • Max. árammérési-tartomány DC - 0.2 A

  • Max. feszültségmérési-tartomány DC - 600 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7630268415112

Sonepar cikkszám

SN184505

Gyártói cikkszám

0000690004

Gyártói típuskód

0000690004

Jelzés/kijelző:

digitális

Max. feszültségmérési-tartomány AC:

600 V

Max. árammérési-tartomány AC:

0.2 A

Max. árammérési-tartomány DC:

0.2 A

Max. feszültségmérési-tartomány DC:

600 V

Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:

0,1 mV

Mérési tartomány választása:

automatikus

Többszörös jelzés:

Nem

Kijelző háttérvilágítással:

Igen

Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:

1 mV

Legkisebb felbontás, egyenáram:

0,1 µA

Legkisebb felbontás, váltakozóáram:

0,1 µA

Névleges vizsgálati feszültség 1000 V:

Nem

Hőmérsékletmérés TC:

Nem

Hőmérsékletméréssel:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Igen

Max. ellenállásmérési-tartomány:

40 MOhm

Legkisebb felbontás, ellenállás:

0,1 Ohm

Milliohm mérés 4-vezetékes technikával (Kelvin-csatlakozás):

Nem

Kapacitásmérés:

Igen

Felharmonikus analízis / Power Quality:

Nem

Hőmérsékletmérés RTD:

Nem

Frekvenciamérés:

Igen

Max. frekvencia méréstartomány:

9.999 kHz

Konduktanciamérés:

Nem

Induktivitásmérés:

Nem

Átmenetvizsgálat/diódateszt:

Igen

Teljesítmény- és energiamérés:

Nem

Bluetooth illesztőfelület:

Nem

Legkisebb felbontás, frekvencia:

0,001 Hz

Max. kapacitás mérési tartomány:

100 µF

Legkisebb felbontás, kapacitás:

0,00001 µF

Valós effektív érték mérése (TRMS):

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 100 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 500 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 10 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 50 V:

Nem

Szintméréssel (dB):

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 250 V:

Nem

Max. feszültség mérőkör kategória:

600 V

Maximumérték-memória:

Nem

Relatívérték-mérés:

Nem

Kábelhossz mérés:

Nem

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Csúcsértéktároló memória:

Nem

Vezeték-szimmetria teszt kéthuzalos csatlakozásokhoz a-b-E:

Nem

Minimálérték-memória:

Nem

Mérési-érték tároló:

Nem

Illesztőfelület:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

CAT IV

Fordulatszámmérés:

Nem

Érzékelőarány-mérések:

Igen

IR (infravörös)-illesztőfelület:

Nem

Biztosító automata:

Nem

Multiméter kompakt méretű