TRADEFORCE - Munkalámpa hordozható LED 1400lm 3,7V 5200mAh USB-C alumínium ház IK07 IP65 SN184510 - 0006940001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény fő fényforrás - 15 W
Fő fényforrás - LED nem cserélhető
Feltölthető - Igen
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 1400 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268414313
Sonepar cikkszám
SN184510
Gyártói cikkszám
0006940001
Gyártói típuskód
0006940001
Lámpateljesítmény fő fényforrás:
15 W
Fő fényforrás:
LED nem cserélhető
Feltölthető:
Igen
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
1400 lm
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Beépített töltőberendezés:
Igen
Villogó fény funkció mellék-fényforrás:
Nem
Névleges feszültség:
3.7-3.7 V
Mellék-fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
zöld
Villogó fény funkció fő-fényforrás:
Nem
Hosszúság:
41.5 mm
Szélesség:
116 mm
Ház anyaga:
alumínium
Feszültség fajtája:
DC
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Átlagosan fennmaradó fényáram 50 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:
99 %
Érintésvédelem:
III
Magasság / mélység:
101 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Csatlakozókábel hossza:
1 m