Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Munkalámpa hordozható LED 700lm 3,7V 2600mAh USB-C alumínium ház IK07 IP54 SN184513 - 0006940004

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény fő fényforrás - 7 W

  • Fő fényforrás - LED nem cserélhető

  • Feltölthető - Igen

  • Védettség - IP54

  • Effektív fényáram - 700 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268414344

Sonepar cikkszám

SN184513

Gyártói cikkszám

0006940004

Gyártói típuskód

0006940004

Lámpateljesítmény fő fényforrás:

7 W

Fő fényforrás:

LED nem cserélhető

Feltölthető:

Igen

Védettség:

IP54

Effektív fényáram:

700 lm

Színhőmérséklet:

7000-7000 K

Beépített töltőberendezés:

Igen

Villogó fény funkció mellék-fényforrás:

Nem

Névleges feszültség:

3.7-3.7 V

Mellék-fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

zöld

Villogó fény funkció fő-fényforrás:

Nem

Hosszúság:

397 mm

Szélesség:

46 mm

Ház anyaga:

műanyag

Feszültség fajtája:

DC

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Átlagosan fennmaradó fényáram 50 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:

99 %

Érintésvédelem:

III

Magasság / mélység:

68 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Csatlakozókábel hossza:

1 m

Munkalámpa hordozható LED 700lm 3,7V 2600mAh USB-C alumínium ház IK07 IP54