TRADEFORCE - Ragasztószalag Duct Tape 50mm X 50m ezüst 0°C-60°C SN183770 - 0001280099
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - ezüst
Szélesség - 50 mm
Anyag - PE
Kétoldalas - Nem
Vastagság - 0.19 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268410216
Sonepar cikkszám
SN183770
Gyártói cikkszám
0001280099
Gyártói típuskód
0001280099
Szín:
ezüst
Szélesség:
50 mm
Anyag:
PE
Kétoldalas:
Nem
Vastagság:
0.19 mm
Hosszúság:
50 m
UV-fény álló:
Nem
Áttetsző:
Nem
Vulkanizáló:
Nem
Szigetelő:
Nem
Hőállóság:
0-60 °C
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Utánvilágító:
Nem
Önkioltó:
Nem
Önhegesztő/amalgáló:
Igen
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Mágneses:
Nem
Ragasztószalag Duct Tape 50mm X 50m ezüst 0°C-60°C