Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Szerszámos táska villanyszerelőknek nagy teherbírású 350x450x260mm 1680D polyester SN183740 - 0001810005

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - láda

  • Anyag - anyag

  • Rekeszek száma - 14

  • Magasság - 350 mm

  • Vállszíjjal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268402594

Sonepar cikkszám

SN183740

Gyártói cikkszám

0001810005

Gyártói típuskód

0001810005

Kivitel:

láda

Anyag:

anyag

Rekeszek száma:

14

Magasság:

350 mm

Vállszíjjal:

Igen

Anyag minősége:

poliészter

Szélesség:

450 mm

Zárral:

Nem

Teleszkópos fogantyúval:

Nem

Mélység:

260 mm

Rekesz elválasztó:

Nem

Szivaccsal:

Igen

Lakatszemmel:

Nem

Szín:

fekete

Élénkvörös:

Nem

Kivehető rekesz:

Nem

Szerszámos táska villanyszerelőknek nagy teherbírású 350x450x260mm 1680D polyester