TRADEFORCE - Szigetelőszalag 15mm x 10m x 0.15mm fehér TRADEFORCE SN177280 - 0001280058
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 15 mm
Anyag - PVC
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177280
Gyártói cikkszám
0001280058
Gyártói típuskód
0001280058
Szélesség:
15 mm
Anyag:
PVC
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Utánvilágító:
Nem
Hosszúság:
10 m
Kétoldalas:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Szigetelő:
Igen
Önkioltó:
Igen
Hőállóság:
-10-90 °C
Vastagság:
0.15 mm
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Vulkanizáló:
Nem
Mágneses:
Nem
Szigetelőszalag 15mm x 10m x 0.15mm fehér TRADEFORCE