Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

TRADEFORCE - Szigetelőszalag 15mm x 10m x 0.15mm fekete TRADEFORCE SN177279 - 0001280057

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - fekete

  • Szélesség - 15 mm

  • Anyag - PVC

  • Kétoldalas - Nem

  • Vastagság - 0.15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177279

Gyártói cikkszám

0001280057

Gyártói típuskód

0001280057

Szín:

fekete

Szélesség:

15 mm

Anyag:

PVC

Kétoldalas:

Nem

Vastagság:

0.15 mm

Hosszúság:

10 m

UV-fény álló:

Nem

Áttetsző:

Nem

Vulkanizáló:

Nem

Szigetelő:

Igen

Hőállóság:

-10-90 °C

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Utánvilágító:

Nem

Önkioltó:

Igen

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Mágneses:

Nem

Szigetelőszalag 15mm x 10m x 0.15mm fekete TRADEFORCE