Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Szigetelőszalag 19mm x 25m x 0.15mm barna TRADEFORCE SN184530 - 0001280027

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - barna

  • Szélesség - 19 mm

  • Anyag - PVC

  • Kétoldalas - Nem

  • Vastagság - 0.15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268406363

Sonepar cikkszám

SN184530

Gyártói cikkszám

0001280027

Gyártói típuskód

0001280027

Szín:

barna

Szélesség:

19 mm

Anyag:

PVC

Kétoldalas:

Nem

Vastagság:

0.15 mm

Hosszúság:

25 m

UV-fény álló:

Nem

Áttetsző:

Nem

Vulkanizáló:

Nem

Szigetelő:

Igen

Hőállóság:

-10-90 °C

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Utánvilágító:

Nem

Önkioltó:

Igen

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Mágneses:

Nem

Szigetelőszalag 19mm x 25m x 0.15mm barna TRADEFORCE