TRADEFORCE - Szigetelőszalag csomag 10db vegyes színű 19mm x 20m x 0.15mm TRADEFORCE SN177277 - 0001280020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - többszínű
Szélesség - 19 mm
Anyag - PVC
Kétoldalas - Nem
Vastagság - 0.15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177277
Gyártói cikkszám
0001280020
Gyártói típuskód
0001280020
Szín:
többszínű
Szélesség:
19 mm
Anyag:
PVC
Kétoldalas:
Nem
Vastagság:
0.15 mm
Hosszúság:
20 m
UV-fény álló:
Nem
Áttetsző:
Nem
Vulkanizáló:
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
-10-90 °C
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Utánvilágító:
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Mágneses:
Nem
Szigetelőszalag csomag 10db vegyes színű 19mm x 20m x 0.15mm TRADEFORCE