TRADEFORCE - Szike 10 db tartalék pengével fémbetétes SN183760 - 0001550001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Penge hossza - 65 mm
Teljes hossz - 180 mm
Penge formája - egyenes
Kábelvágó - Nem
Behúzható kés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268400095
Sonepar cikkszám
SN183760
Gyártói cikkszám
0001550001
Gyártói típuskód
0001550001
Penge hossza:
65 mm
Teljes hossz:
180 mm
Penge formája:
egyenes
Kábelvágó:
Nem
Behúzható kés:
Nem
Csúszósaruval:
Nem
Csupaszolóval:
Nem
Összehajtható:
Nem
Védőborítással:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kihúzható:
Nem
Reteszeléssel:
Igen
Automata visszahúzás:
Nem
Szike 10 db tartalék pengével fémbetétes