TRADEFORCE - Szike 3 db tartalék pengével fémházas SN183757 - 0001550007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Penge hossza - 65 mm
Teljes hossz - 165 mm
Penge formája - egyenes
Kábelvágó - Nem
Behúzható kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268401306
Sonepar cikkszám
SN183757
Gyártói cikkszám
0001550007
Gyártói típuskód
0001550007
Penge hossza:
65 mm
Teljes hossz:
165 mm
Penge formája:
egyenes
Kábelvágó:
Nem
Behúzható kés:
Igen
Csúszósaruval:
Nem
Csupaszolóval:
Nem
Összehajtható:
Nem
Védőborítással:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kihúzható:
Nem
Reteszeléssel:
Nem
Automata visszahúzás:
Igen
Szike 3 db tartalék pengével fémházas