Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Szike normál 9mm (snitzer) SN183759 - 0001550002

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Szike normál 9mm (snitzer) SN183759

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Penge hossza - 85 mm

  • Teljes hossz - 140 mm

  • Penge formája - egyenes

  • Kábelvágó - Nem

  • Behúzható kés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268400101

Sonepar cikkszám

SN183759

Gyártói cikkszám

0001550002

Gyártói típuskód

0001550002

Penge hossza:

85 mm

Teljes hossz:

140 mm

Penge formája:

egyenes

Kábelvágó:

Nem

Behúzható kés:

Nem

Csúszósaruval:

Nem

Csupaszolóval:

Nem

Összehajtható:

Nem

Védőborítással:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kihúzható:

Nem

Reteszeléssel:

Igen

Automata visszahúzás:

Nem

Szike normál 9mm (snitzer)