Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Tépőzáras kötegelő 20mm x 10m vágható, fekete SN183692 - 0000460077

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 20 mm

  • Szalaghosszúság - 10000 mm

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

  • Üzemi hőmérséklet - 0-65 °C

  • Szerelési hőmérséklet - 0-65 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268403317

Sonepar cikkszám

SN183692

Gyártói cikkszám

0000460077

Gyártói típuskód

0000460077

Szalagszélesség:

20 mm

Szalaghosszúság:

10000 mm

Szalagvastagság:

1.2 mm

Üzemi hőmérséklet:

0-65 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-65 °C

Kivitel:

akasztószalag

Szalagzár:

horony raszter

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Tépőzáras kötegelő 20mm x 10m vágható, fekete