TRADEFORCE - Utántöltő Jelölő ceruzához Tradeforce 10db/cs 6x grafit, 2x piros, 2x sárga SN184561 - 0021230002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - körszelvény
Négyszögletes akna - Nem
Betét mérete - 2.78 mm
Cserélhető betét - Nem
Hosszúság - 124.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268415082
Sonepar cikkszám
SN184561
Gyártói cikkszám
0021230002
Gyártói típuskód
0021230002
Forma:
körszelvény
Négyszögletes akna:
Nem
Betét mérete:
2.78 mm
Cserélhető betét:
Nem
Hosszúság:
124.5 mm
Radírral:
Nem
Csiptetővel:
Nem
Csúszásgátló markolat:
Nem
Keménységi fok:
egyéb
Keménység jellege:
közepes
Szín:
egyéb
Utántöltő Jelölő ceruzához Tradeforce 10db/cs 6x grafit, 2x piros, 2x sárga