TRADEFORCE - Vágókorong fémhez 125x22.23mm 10db/cs SN184563 - 0001730034
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 125 mm
Alkalmazás - szétválasztani
Gyémánt tárcsa - Nem
Furatátmérő - 22.2 mm
Vastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268411756
Sonepar cikkszám
SN184563
Gyártói cikkszám
0001730034
Gyártói típuskód
0001730034
Korongátmérő:
125 mm
Alkalmazás:
szétválasztani
Gyémánt tárcsa:
Nem
Furatátmérő:
22.2 mm
Vastagság:
1 mm
Szemcsézés:
46
Betonhoz használható:
Nem
Téglához használható:
Nem
Fémhez használható:
Igen
Betonhoz/betonkőhöz használható:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Kemény kőhöz használható:
Nem
X-Lock tartó:
Nem
Lamellás korong:
Nem
Tányér korong:
Nem
Szegmentáltság:
nélkül
Műanyaghoz használható:
Nem
Mészhomoktéglához használható:
Nem
Terméskőhöz használható:
Nem
Száraz felhasználásra alkalmas:
Igen
Vasbetonhoz használható:
Nem
Forma:
lapos
Szemcsék típusa:
korund
Finomság fokozat:
finom
Tetőcseréphez használható:
Nem
Alaplemez anyaga:
üvegszövet
Aszfalthoz használható:
Nem
Max. fordulatszám:
12250 1/min
Alkalmas nedves használatra:
Nem
Öntvénycsőhöz használható:
Igen
Fához alkalmas:
Nem
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Samotthoz használható:
Nem
Mosóbetonhoz használható:
Nem