TRADEFORCE - Védőkesztyű XL-es méret fekete 13G Nylon tenyerén mártott gumis 3 pár/csomag SN184564 - 0020990104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kesztyű méret (USA) - XL
Anyag - egyéb
Bélelt - Nem
Szigetelt - Nem
Hosszú kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268402785
Sonepar cikkszám
SN184564
Gyártói cikkszám
0020990104
Gyártói típuskód
0020990104
Kesztyű méret (USA):
XL
Anyag:
egyéb
Bélelt:
Nem
Szigetelt:
Nem
Hosszú kivitel:
Nem
Csúszásgátló rétegezéssel:
Nem
Szín:
fekete
Mechanikus veszélyek elleni védelem:
Igen
Hideg elleni védelem:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Vegyszer elleni védelem:
Nem
Forróság és tűz elleni védelem:
Nem
Kivitel:
5-ujjas kesztyű
Mikroorganizmusok elleni védelem:
Nem
Ionizáló sugárzás elleni védelem:
Nem
Radioaktív szennyeződés elleni védelem:
Nem
Vastagság:
1.11 mm
Felület kivitele:
egyéb
Zárás módja:
rugalmas mandzsetta
Bevonat:
tenyérnyire bevont
Visszahajtás típusa:
kesztyű, csuklóig érő
Magas láthatóság (jelző színek):
Nem
Szállítási forma:
párban