TRADEFORCE - Vízpumpafogó 250mm SN184546 - 0001640002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 250 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csukló - csúszó csukló
Max. pofanyílás - 38 mm
Fogantyú kivitel - 1-komponensek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268402655
Sonepar cikkszám
SN184546
Gyártói cikkszám
0001640002
Gyártói típuskód
0001640002
Hosszúság:
250 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csukló:
csúszó csukló
Max. pofanyílás:
38 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
Pofák hossza:
25 mm
Szigetelt:
Nem
Fejszélesség:
30 mm
Fej:
12 mm
Ütközésvédelemmel:
Nem
Antimágneses:
Nem
Vízpumpafogó 250mm