TRADEFORCE - Zajvédő fültok ABS kagylóval acél fejpánttal 34dB Luxury SN183688 - 0020920002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csillapítás - 34 dB
Hordozás módja - fejtartó
Rádióval - Nem
Rádióösszeköttetés - Nem
Érintésvédelem - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268404321
Sonepar cikkszám
SN183688
Gyártói cikkszám
0020920002
Gyártói típuskód
0020920002
Csillapítás:
34 dB
Hordozás módja:
fejtartó
Rádióval:
Nem
Rádióösszeköttetés:
Nem
Érintésvédelem:
egyéb
Fejpánt anyaga:
egyéb
Szín:
egyéb
Állítható:
Igen
Fejpántok anyagminősége:
egyéb
Súly:
262 g
Bluetooth:
Nem
Felhajtható:
Nem
Aktív zajcsillapítás:
Nem
Min. tartóerő:
0 N
Méret:
univerzális
Cserélhető kárpit:
Igen
Magas láthatóság (jelző színek):
Nem
Zajvédő fültok ABS kagylóval acél fejpánttal 34dB Luxury