Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRILUX - Falba sülly lpt 9W 4p kompfcsöves IP20 GT50848 - 5611/TC9 E

MásolásMásolás
TRILUX - Falba sülly lpt 9W 4p kompfcsöves IP20 GT50848

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - kompakt fénycső

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50848

Gyártói cikkszám

5611/TC9 E

Gyártói típuskód

5611/TC9 E

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

kompakt fénycső

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Foglalat:

2G7

Ház anyaga:

alumínium

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fedél/burkolat fajtája:

lamellák

Szélesség:

98 mm

Beépítési szélesség:

81 mm

Lámpatestek ; Oldalfalba süllyesztett lámpatest (tájékozódási) ; Falba sülly lpt 9W 4p kompfcsöves IP20