TRILUX - Fcsőarm 1x18W opál búrás menny IP54 EVG GT31356 - 7171/18 E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP54
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - szürke
Ütésállóság - IK02
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31356
Gyártói cikkszám
7171/18 E
Gyártói típuskód
7171/18 E
Védettség:
IP54
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
szürke
Ütésállóság:
IK02
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
650 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
80 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
103 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen