TRILUX - Fcsőarm 1x28/54W szabadons menny EVG IP20 GT72636 - 5796304
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Hosszúság - 1172 mm
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Fényforrással - Nem
Szélesség - 41 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT72636
Gyártói cikkszám
5796304
Gyártói típuskód
Ridos 40 128/54 E
Védettség:
IP20
Hosszúság:
1172 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Fényforrással:
Nem
Szélesség:
41 mm
Anyag:
acél
Ház színe:
fehér
Foglalat:
G5
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
65 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x28/54W szabadons menny EVG