TRILUX - Fcsőarm 2x49W PC burás menny IP66 EVG GT55197 - ARAGON 249 E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP66
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Ház színe - szürke
Ütésállóság - IK08
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55197
Gyártói cikkszám
ARAGON 249 E
Gyártói típuskód
ARAGON 249 E
Védettség:
IP66
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház színe:
szürke
Ütésállóság:
IK08
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1570 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
170 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
106 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen