TRILUX - Fcsőarm 2x54W PC burás menny IP66 EVG GT43313 - ARAGON 254 T E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Igen
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Fényforrással - Nem
Alkalmas fényforrások számához - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43313
Gyártói cikkszám
ARAGON 254 T E
Gyártói típuskód
ARAGON 254 T E
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
2
Foglalat:
G5
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
műanyag prizma
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP66
Ütésállóság:
IK08
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Szélesség:
170 mm
Magasság / mélység:
106 mm
Hosszúság:
1270 mm