TRILUX - Fcsőarm 2x80W parabola dir/indir EVG T5 IP20 GT57387 - 5261 RMV-L/2x80 E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Ház színe - fehér
Ütésállóság - IK02
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57387
Gyártói cikkszám
5261 RMV-L/2x80 E
Gyártói típuskód
5261 RMV-L/2x80 E
Védettség:
IP20
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK02
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1492 mm
Szélesség:
225 mm
Raszter típusa:
matt
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Igen
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
72 mm
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem