Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRILUX - Fcsőarm ATIRION D-L RSV 158E IP20 1x58W kereszt.lam.tükör GT50366 - ATIRION D-L RSV 158E

MásolásMásolás
TRILUX - Fcsőarm ATIRION D-L RSV 158E IP20  1x58W kereszt.lam.tükör GT50366

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

  • Ütésállóság - IK02

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50366

Gyártói cikkszám

ATIRION D-L RSV 158E

Gyártói típuskód

ATIRION D-L RSV 158E

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK02

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1532 mm

Szélesség:

197 mm

Raszter típusa:

matt

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Igen

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

75 mm

Fénykilépés:

direkt

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm ATIRION D-L RSV 158E IP20 1x58W kereszt.lam.tükör