TRILUX - Függ lpt. 7500lm LED-es 3000K direkt- indirekt DALI SN010720 - LateraloPH2BLGS7500-830ETDD01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 7500 lm
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010720
Gyártói cikkszám
LateraloPH2BLGS7500-830ETDD01
Gyártói típuskód
LateraloPH2BLGS7500-830ETDD01
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
7500 lm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek ; TRILUX ; Függ lpt. 7500lm LED-es 3000K direkt- indirekt DALI