TRILUX - Hordprofil TRILUX 07690/III/58-U 3 lámpához GT56251 - 07690/III/58-U
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 4590 mm
Kivitel - 3 férőhelyes
Szín - fehér
Fényfűzér lámpateljesítménye - 58 W
Huzalozással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56251
Gyártói cikkszám
07690/III/58-U
Gyártói típuskód
07690/III/58-U
Hosszúság:
4590 mm
Kivitel:
3 férőhelyes
Szín:
fehér
Fényfűzér lámpateljesítménye:
58 W
Huzalozással:
Nem
Anyag:
acél
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Kábeltálcával:
Nem
Változtatható eszközhordozó-távolság:
Nem
Beépített elektromechanikus kapcsoló:
Nem
Szélesség:
63 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Magasság:
41 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Sín-elem fénysáv lámpákhoz ; Hordprofil TRILUX 07690/III/58-U 3 lámpához